BM SPA - BMMF0052 TASSELLO NY SUPER V6 OCCHIELLO - F0052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 40 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629600522
Artikelnummer
BMMF0052
Herstellernummer
F0052
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...4.5 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


