BM SPA - BMMF0023 TASSELLO NY SUPER V8 VITE FLAN - F0023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Länge - 40 mm
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8013629600232
Artikelnummer
BMMF0023
Herstellernummer
F0023
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5...5 mm
Mit Schraube:
ja
Bohrlochtiefe:
50 mm


