Startseite

BM SPA - BMMF0022 TASSELLO NY SUPER V6 VITE FLAN - F0022

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF0022 TASSELLO NY SUPER V6 VITE FLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 30 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Bohrlochtiefe - 40 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629600225

Artikelnummer

BMMF0022

Herstellernummer

F0022

Hersteller

BMM

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

30 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

TASSELLO NY SUPER V6 VITE FLAN