BM SPA - BMMF0021 TASSELLO NY SUPER V5 VITE FLAN - F0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 25 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Bohrlochtiefe - 35 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Packung
100 ST
EAN
8013629600218
Artikelnummer
BMMF0021
Herstellernummer
F0021
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
25 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Bohrlochtiefe:
35 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


