Startseite

BM SPA - BMMF0014 TASSELLO NY SUPER V 10+ VITE - F0014

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF0014 TASSELLO NY SUPER V 10+ VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Länge - 50 mm

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629600140

Artikelnummer

BMMF0014

Herstellernummer

F0014

Hersteller

BMM

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Länge:

50 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Geeignet für Schraubendurchmesser:

6...6 mm

Mit Schraube:

ja

Bohrlochtiefe:

70 mm

TASSELLO NY SUPER V 10+ VITE