Startseite

BM SPA - BMMF0013 TASSELLO NY SUPER V 8 + VITE - F0013

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF0013 TASSELLO NY SUPER V 8 + VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Länge - 40 mm

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629600133

Artikelnummer

BMMF0013

Herstellernummer

F0013

Hersteller

BMM

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Länge:

40 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Geeignet für Schraubendurchmesser:

5...5 mm

Mit Schraube:

ja

Bohrlochtiefe:

50 mm

TASSELLO NY SUPER V 8 + VITE