BM SPA - BMMF0011 TASSELLO NY SUPER V 5 + VITE - F0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Länge - 25 mm
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8013629600119
Artikelnummer
BMMF0011
Herstellernummer
F0011
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Länge:
25 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Mit Schraube:
ja
Bohrlochtiefe:
35 mm


