BM SPA - BMMF0005 TASSELLO NY SUPER V 12 - F0005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Bohrlochtiefe - 80 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 7...8 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629600058
Artikelnummer
BMMF0005
Herstellernummer
F0005
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
80 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
7...8 mm
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


