BM SPA - BMMF0003 TASSELLO NY SUPER V 8 - F0003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Bohrlochtiefe - 50 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...6 mm
Packung
100 ST
EAN
8013629600034
Artikelnummer
BMMF0003
Herstellernummer
F0003
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
50 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...6 mm
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


