BM SPA - BMMESB1925VE NASTRO ISOL PVC SP.0,15 19MMX25M-VE - ESB1925VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Breite - 0.15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.15 mm
Länge - 25 m
Packung
10 ST
EAN
8013629246454
Artikelnummer
BMMESB1925VE
Herstellernummer
ESB1925VE
Hersteller
BMM
Farbe:
grün
Breite:
0.15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Wasserdicht:
ja
NASTRO ISOL PVC SP.0 15 19MMX25M-VE


