Startseite

BM SPA - BMMBV2319 FASCETTA IN VELCRO BIANCA 229X19 - BV2319

KopierenKopieren
BM SPA - BMMBV2319 FASCETTA IN VELCRO BIANCA 229X19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 229 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Klettverschluss

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629251953

Artikelnummer

BMMBV2319

Herstellernummer

BV2319

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

229 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

55...229 mm

VG-Zulassung:

nein

Detektierbar:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

FASCETTA IN VELCRO BIANCA 229X19