Startseite

BM SPA - BMMBT22025 FASCETTE TARGA TRASV. 200X2.5 - BT22025

KopierenKopieren
BM SPA - BMMBT22025 FASCETTE TARGA TRASV. 200X2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629251939

Artikelnummer

BMMBT22025

Herstellernummer

BT22025

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

vom Bündel abstehend

Lösbarer Verschluss:

ja

UL-Zulassung:

ja

Fascetta tipo/modello BMMBT22025 - FASCETTE TARGA TRASV. 200X2.5