Startseite

BM SPA - BMMBT21025 FASCETTE TARGA TRASV. 100X2.5 - BT21025

KopierenKopieren
BM SPA - BMMBT21025 FASCETTE TARGA TRASV. 100X2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013629251922

Artikelnummer

BMMBT21025

Herstellernummer

BT21025

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

farblos

Beschriftungsfläche:

vom Bündel abstehend

Lösbarer Verschluss:

ja

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NAT. TARGA TRASV. 100X2.5