BM SPA - BMMB4576 FASCETTE NY NATUR 450X7,6 - B4576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 450 mm
Min. Haltekraft - 550 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013629145764
Artikelnummer
BMMB4576
Herstellernummer
B4576
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
450 mm
Min. Haltekraft:
550 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


