BM SPA - BMMB0905 BASE SUPPORTO 15X9.5 - B0905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Breite - 9.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch - 3.7 mm
Packung
100 ST
EAN
8013629109056
Artikelnummer
BMMB0905
Herstellernummer
B0905
Hersteller
BMM
Länge:
15 mm
Breite:
9.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


