BM SPA - BMM95GF5 MORS.NY 10 MMQ 5 POLI 25% FV - 95GF5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 57 A
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - braun
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629495357
Artikelnummer
BMM95GF5
Herstellernummer
95GF5
Hersteller
BMM
Bemessungsstrom In:
57 A
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
braun
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...10 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
25.3 mm
Transparent:
nein
Breite:
69.5 mm
Höhe:
25.7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


