BM SPA - BMM95CS4 MORS NY 6MMQ 4P + LAM - 95CS4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 41 A
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - beige
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629441958
Artikelnummer
BMM95CS4
Herstellernummer
95CS4
Hersteller
BMM
Bemessungsstrom In:
41 A
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
beige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
25.3 mm
Transparent:
ja
Breite:
54.5 mm
Höhe:
15.7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


