BM SPA - BMM92GF5 MORS. NY 25%FV 2,5 5P - 92GF5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1500 ST
EAN
8013629452923
Artikelnummer
BMM92GF5
Herstellernummer
92GF5
Hersteller
BMM
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
37.5 mm
Höhe:
15.3 mm
Tiefe:
15.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
braun
Transparent:
nein


