Startseite

BM SPA - BMM53816 PINZA MANUALE BUSSOLA 0,08-16 MM2 - 53816

KopierenKopieren
BM SPA - BMM53816 PINZA MANUALE BUSSOLA 0,08-16 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 0.08...16 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

0.08...16 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

PINZA X BUSSOLA 0,08-16 MMQ