BM SPA - BMM5305 KIT PINZA CON 5 MATRICI - 5305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 0.5...16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
8013629353053
Artikelnummer
BMM5305
Herstellernummer
5305
Hersteller
BMM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.5...16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
5


