BM SPA - BMM520 PINZA PER TERM ISOL/TERM NON ISOL 0,25-6 - 520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Länge - 235 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629267138
Artikelnummer
BMM520
Herstellernummer
520
Hersteller
BMM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
235 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein


