Startseite

BM SPA - BMM511 PINZA AGGR.ESAG. 6-50 DIN - 511

KopierenKopieren
BM SPA - BMM511 PINZA AGGR.ESAG. 6-50 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6...50 mm²

  • Länge - 390 mm

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629315112

Artikelnummer

BMM511

Herstellernummer

511

Hersteller

BMM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6...50 mm²

Länge:

390 mm

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

PINZA AGGR.ESAG. X TERMINALI NON ISOLATI DIN 6-50