Startseite

BM SPA - BMM4963L PRESS NY IP68 M63X1,5 FILET LUN RAL7035 - 4963L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 37...44 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 3 ST

EAN

8013629239777

Artikelnummer

BMM4963L

Herstellernummer

4963L

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

37...44 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

20 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

In Öffnung einrastend:

nein

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Geschirmt:

nein

PRESS NY IP68 M63X1 5 FILET LUN RAL7035