BM SPA - BMM4940G GUARN. GOMMA PRESS. M40 - 4940G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 46 mm
Innendurchmesser - 39.8 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
8013629149403
Artikelnummer
BMM4940G
Herstellernummer
4940G
Hersteller
BMM
Außendurchmesser:
46 mm
Innendurchmesser:
39.8 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
GUARN. GOMMA PRESS. M40


