BM SPA - BMM4936G GUARN. GOMMA PRESS. PG 36 - 4936G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 47 mm
Stärke - 3 mm
Geeignet für Gewindemaß PG - 36
Packung
100 ST
EAN
8013629149366
Artikelnummer
BMM4936G
Herstellernummer
4936G
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
47 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Anzahl der Durchführungen:
1
GUARN. GOMMA PRESS. PG 36


