BM SPA - BMM4929G GUARN. GOMMA PRESS. PG 29 - 4929G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 43.5 mm
Innendurchmesser - 37 mm
Stärke - 3 mm
Geeignet für Gewindemaß PG - 29
Packung
100 ST
EAN
8013629149298
Artikelnummer
BMM4929G
Herstellernummer
4929G
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
43.5 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Anzahl der Durchführungen:
1
GUARN. GOMMA PRESS. PG 29


