Startseite

BM SPA - BMM4836N DADO NY PG 36 NERO - 4836N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629242739

Artikelnummer

BMM4836N

Herstellernummer

4836N

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Höhe:

8 mm

DADO NY PG 36 NERO