BM SPA - BMM4829N DADO NY PG 29 NERO - 4829N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
50 ST
EAN
8013629242722
Artikelnummer
BMM4829N
Herstellernummer
4829N
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Höhe:
7 mm
DADO NY PG 29 NERO


