Startseite

BM SPA - BMM4825 DADO NY M25 - 4825

KopierenKopieren
BM SPA - BMM4825 DADO NY M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629482500

Artikelnummer

BMM4825

Herstellernummer

4825

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

DADO NYLON M25