Startseite

BM SPA - BMM4821N DADO NY PG 21 NERO - 4821N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629242715

Artikelnummer

BMM4821N

Herstellernummer

4821N

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Höhe:

7 mm

DADO NY PG 21 NERO