BM SPA - BMM4812N DADO NY M12 NERO - 4812N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Höhe - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8013629242579
Artikelnummer
BMM4812N
Herstellernummer
4812N
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


