BM SPA - BMM4807N DADO NY PG7 NERO - 4807N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Höhe - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8013629242661
Artikelnummer
BMM4807N
Herstellernummer
4807N
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
DADO NY PG7 NERO


