Startseite

BM SPA - BMM4663 TAPPI NYLON FV M 63X1,5 - 4663

KopierenKopieren
BM SPA - BMM4663 TAPPI NYLON FV M 63X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629466302

Artikelnummer

BMM4663

Herstellernummer

4663

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

TAPPI NYLON FV M 63X1,5