BM SPA - BMM4650 TAPPI NYLON FV M 50X1,5 - 4650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Farbe - grau
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629465008
Artikelnummer
BMM4650
Herstellernummer
4650
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Farbe:
grau
Glasfaserverstärkt:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
TAPPI NYLON FV M 50X1,5


