Startseite

BM SPA - BMM4632 TAPPI NYLON FV M 32X1,5 - 4632

KopierenKopieren
BM SPA - BMM4632 TAPPI NYLON FV M 32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629463202

Artikelnummer

BMM4632

Herstellernummer

4632

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

TAPPI NYLON FV M 32X1,5