BM SPA - BMM4612 TAPPI NYLON FV M 12X1,5 - 4612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Farbe - grau
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629461215
Artikelnummer
BMM4612
Herstellernummer
4612
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Farbe:
grau
Glasfaserverstärkt:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
TAPPI NYLON FV M 12X1,5


