BM SPA - BMM4603N TAPPI POLISTIROLO PG 36 NERO - 4603N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Farbe - schwarz
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629240711
Artikelnummer
BMM4603N
Herstellernummer
4603N
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Farbe:
schwarz
Glasfaserverstärkt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
RAL-Nummer:
9005


