BM SPA - BMM4021S PRESS NY IP68 PG21 SPIRALE RAL7035 - 4021S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindelänge - 15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8013629240445
Artikelnummer
BMM4021S
Herstellernummer
4021S
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13...16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C