BM SPA - BMM4013S PRESS NYIP68 PG13,5 SPIRALE RAL7035 - 4013S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Gewindelänge - 15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8013629240421
Artikelnummer
BMM4013S
Herstellernummer
4013S
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindelänge:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C