Startseite

BM SPA - BMM4013LN PRES NYIP68 PG13,5 FILET LUN RAL9005 - 4013LN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...11 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629240223

Artikelnummer

BMM4013LN

Herstellernummer

4013LN

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Gewindelänge:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...11 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRES NYIP68 PG13 5 FILET LUN RAL9005