BM SPA - BMM4007L PRESS NYIP68 DADO PG7 FILET LUN RAL7035 - 4007L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Gewindelänge - 15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8013629240070
Artikelnummer
BMM4007L
Herstellernummer
4007L
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindelänge:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


