Startseite

BM SPA - BMM4007 PRESS NYLON IP68 PG 7 RAL 7035 - 4007

KopierenKopieren
BM SPA - BMM4007 PRESS NYLON IP68 PG 7 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013629040076

Artikelnummer

BMM4007

Herstellernummer

4007

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindesteigung:

1.27 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 7 RAL 7035