BM SPA - BMM2863 PRESSACAVO OT NIK M63X1,5 - 2863

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 60 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629286306
Artikelnummer
BMM2863
Herstellernummer
2863
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
43...45 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP54
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


