BM SPA - BMM2840 PRESSACAVO OT NIK M40X1,5 - 2840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...30 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Schutzart (IP) - IP54
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629284005
Artikelnummer
BMM2840
Herstellernummer
2840
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26...30 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
10.2 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
42 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


