BM SPA - BMM2825 PRESSACAVO OT NIK M25 - 2825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP54
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629282506
Artikelnummer
BMM2825
Herstellernummer
2825
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8.5 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
28 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


