Startseite

BM SPA - BMM2820 PRESSACAVO OT NIK M20 - 2820

KopierenKopieren
BM SPA - BMM2820 PRESSACAVO OT NIK M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629282001

Artikelnummer

BMM2820

Herstellernummer

2820

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

7 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

20 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVO OTTONE NIK M20