BM SPA - BMM2816 PRESSACAVO OT M16X1,5 - 2816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 6 mm
Schlüsselweite - 15 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013629281608
Artikelnummer
BMM2816
Herstellernummer
2816
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP54
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


