BM SPA - BMM2542L PRESS OTT NIK PG42 IP68 FILETTO LUNGO - 2542L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 32...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629240902
Artikelnummer
BMM2542L
Herstellernummer
2542L
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
32...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
58 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


