BM SPA - BMM2516L PRESS OTT NIK PG16 IP68 FILETTO LUNGO - 2516L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629240865
Artikelnummer
BMM2516L
Herstellernummer
2516L
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


