Startseite

BM SPA - BMM2459 PRESSACAVI OTT NIK 2 - 2459

KopierenKopieren
BM SPA - BMM2459 PRESSACAVI OTT NIK 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 Zoll

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 60 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629124592

Artikelnummer

BMM2459

Herstellernummer

2459

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

60 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

43...45 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP54

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 2